Table gaz 'Linéa' - 60 cm - 4 brûleurs gaz dont 1 rapide 3,50 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • Largeur 600 mm

Table gaz en inox brossé de 60 cm, Installation traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Grilles affleurantes en fonte, Brûleurs en aluminium, Commandes par manettes Linea - FOYERS : 4 foyers gaz, 1 foyer ultra-rapide de 3,50 kW - OPTIONS

 
 

Détails du produit

Table gaz "Linéa" 60 cm 4 brûleurs gaz dont 1 rapide 3,50 kW brûleurs disposés en losange allumage électronique sécurité thermocouples 3 grilles en fonte affleurantes manettes bimatière coordonnées aux fours Linéa

Linéa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linéa

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

type d'énergie

gaz

type d'espaces de cuisson

flame de gaz

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.