Dyson Airstrait, Sèche et lisse en même temps, grâce à l'air Sans plaques chauff

Main media

Dyson Airstrait, Sèche et lisse en même temps, grâce à l'air Sans plaques chauffantes. Sans dommages thermiques

 
 

Détails du produit

Le Dyson Airstrait, permet de lisser grâce à un flux d'air directionnel précis, sans plaques chauffantes ni chaleur extrême. Ce dernier est généré par le moteur Dyson Hyperdymium, qui peut réaliser jusqu'à
106 000 tours par minute et créer la tension et la puissance nécessaires pour lisser à mesure que le cheveu sèche. Les performances de coiffage
du Dyson Airstrait reposent également sur le parcours du flux d'air au sein de l'appareil et la disposition des différentes pales qui projettent des jets d'air précis, orientés à 45° afin de pénétrer au mieux la cuticule du cheveu

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sèche-cheveux

couleur de base

argent

capteur

Oui

valeur de raccordement

1600 W

régulation de puissance continue

Oui

diffuseur

Non

commutation de tension

automatique

nombre de réglages de puissance

3

profondeur

330 mm

hauteur

60 mm

Modèle type

lisseur

largeur

41 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.