Sèche-cheveux Dyson Supersonic r Professional

Main media

Le sèche-cheveux de précision pour un coiffage et une finition professionnels. Plus petit. Plus léger. Séchage rapide. Sans dommages thermiques, pour préserver la brillance naturelle des cheveux.

 
 

Détails du produit

Séchage rapide et précis.
Technologie Air Multiplier™ Le flux d'air aspiré dans l'appareil est amplifié, résultat : un jet haute pression ultra rapide qui sèche les cheveux rapidement, sans chaleur extrême.
Sans chaleur extrême Le contrôle intelligent de la chaleur mesure la température de l'air plus de 40 fois par seconde pour prévenir les dommages causés par la chaleur extrême. La brillance naturelle des cheveux s'en trouve ainsi préservée.
Nos embouts magnétiques ont été conçus pour être permutés rapidement avec une rotation à 360° pour une flexibilité maximale pendant le coiffage. Notre gamme d'embouts vous permet de coiffer différents types de cheveux avec aisance et précision.
Finition plus résistante pour les salons Des matériaux durcis et durables conçus pour être utilisés plus longtemps en salon de coiffure. Les embouts sont fabriqués à partir de plastique moulé et disposent d'un aimant qui facilite leur permutation et leur retrait.
Nouveau filtre lavable résistant à toutes épreuves Notre filtre réinventé s'utilise plus longtemps avant un premier nettoyage. Le filtre renforcé à efficacité optimale et à débit d'air maximal (MEMA) capture des particules comme la laque pour préserver les performances de l'appareil.
Conçu pour être équilibré Le moteur de 27 mm de diamètre est placé dans la poignée pour assurer un bon équilibre en main. La tête plus courte vous permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès pour une coiffure de meilleure qualité.
Acoustique optimisée, le puissant moteur est réglé pour produire une fréquence inaudible.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sèche-cheveux

couleur de base

gris

capteur

Oui

régulation de puissance continue

Oui

diffuseur

Oui

étape de refroidissement

Oui

nombre de réglages de puissance

3

Profondeur

400 mm

Hauteur

190 mm

Modèle type

sèche-mains

Largeur

140 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.