Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon AOC - USB C Male /Male - Full Function - 8K/60ips - prises métal - OR - 3 m
• AOC (active optical cable) : technologie hybride mêlant cuivre (pour l'alimentation, ...) et fibre optique multimode (pour le transfert des flux audio/vidéo et data). Les prises sont équipées de circuits imprimés qui convertissent le signal.
• Débit de données : 10 Gbps
• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W
• Compatible toutes charges de 18 à 60 W
• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode
• Résolution : ULTRA HD 8K - 7680X4320@60 Hz - HDR 4:4:4
ULTRA HD 4K - 3840x2160 @120 Hz
• Connecteurs plaqués or - prises métal - blindage renforcé
Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion
Diamètre du cordon : 5 mm
• Dimensions des prises : 60 x 13 x 8 mm
pour voir vos prix et les stocks
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Longueur
type de connecteur raccordement 1
type de connecteur raccordement 2
sens du branchement pour le raccordement 1
sens du branchement pour le raccordement 2
Multiple de vente
Code Douane