Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon DisplayPort 2.1 Mâle /Mâle - 8K - prises métal - noir - 2m - Système safe-lock - Blindage renforcé
• Protocole Display-Port 2.1
• Résolution maximale : ULTRA HD 8K - 7680x4320p @120 Hz - HDR 4:4:4 ou ULTRA HD 16K - 15360x8640@60 Hz - HDR 4:4:4
• Bande passante : 54 Gbps
• Connecteurs plaqués or - prises métal
Système safe-lock
Conducteurs cuivre
Blindage renforcé
• Dimensions des prises : 60 x 20 x 12 mm
• Garantie à vie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sens du branchement pour le raccordement 2
sens du branchement pour le raccordement 1
nombre de pôles raccordement 1
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Longueur
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
nombre de pôles raccordement 2
Multiple de vente
Code Douane