Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon amplifié USB 3.2 GEN 1 - C Mâle / C Femelle - 20m - Débit de données : 5 Gbps - alimentation fournie
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed
Débit de données : 5 Gbps
• Auto-alimenté pour la version 5 m. Une alimentation fournie pour les
versions 10, 15 et 20 m (1 ampli sur le cordon pour 10 m, 2 amplis
pour 15 m et 3 amplis pour 20 m)
• Connecteurs plaqués nickel
• Conducteurs cuivre
• Dimensions de la prise femelle : 65 x 22 x 14 mm
pour voir vos prix et les stocks
finition raccordement 2
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
sens du branchement pour le raccordement 1
finition raccordement 1
sens du branchement pour le raccordement 2
Longueur
Multiple de vente
Code Douane