Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
cordon USB C 3.2 Gen1 - C Male / Male 3A - blanc - 2m - Fonction PD 60W - Compatible tous chargeurs de 18 à 60 W
• USB 3.2 GEN 1 - USB superspeed
Débit de données : 5 Gbps
• Capacité de charge 3 A - Power Direct 60 W
• Compatible toutes charges de 18 à 60 W
• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt mode
• Résolution max FULL HD 1920x1080p@60Hz
• Connecteurs plaqués nickel
• Conducteurs cuivre
pour voir vos prix et les stocks
sens du branchement pour le raccordement 2
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
sens du branchement pour le raccordement 1
finition raccordement 2
finition raccordement 1
Longueur
Multiple de vente
Code Douane