MEDIAFIX Colonne Pro mobile pour écran plat avec tablette - Haut 1500 - VESA 600

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 40 kg
  • adapté à téléviseur
  • Type de pose sol

MEDIAFIX Colonne Pro mobile pour écran plat de 40 à 85', avec tablette - Haut 1500 - Vesa maximum 600, strucutre en acier. Poids maximum supporté : 40 kg.

 
 

Détails du produit

Colonne mobile livrée avec 4 roulettes
Colonne ajustable en hauteur sur 50 cm
Structure en acier
Peinture epoxy
vesa : 75X75 à 600x400
pour écrans de 40'' à 85'' / 101 à 215 cm
Poids maximum écran supporté : 40 kg

Mediafix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mediafix

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Support pour système audio / vidéo

charge maximum supportée

40 kg

profondeur

547...547 mm

adapté à

téléviseur

Couleur

noir

Largeur

677 mm

Hauteur

1693 mm

Type de pose

sol

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.