samsung tv led 43' crystal uhd 4k hdr10+

Main media

Caractéristiques principales

  • diagonale d'écran visible (pouces) 43 "
  • résolution 4K UHD
  • diagonale d'écran visible 109 cm

samsung tv led 43' crystal uhd 4k hdr10+ - motion xcelerator airslim design

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Téléviseur

diagonale d'écran visible (pouces)

43 "

fréquence de balayage

50 Hz

technologie

LED

résolution

4K UHD

mode hôtel

Non

diagonale d'écran visible

109 cm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.