CHERRY GENTIX 4K

Main media

CHERRY GENTIX 4K - Souris - droitiers et gauchers - optique - 6 boutons - filaire - USB - noir

 
 

Détails du produit

La souris CHERRY GENTIX 4K a été conçue sur le modèle à succès CHERRY GENTIX et dispose de nouvelles fonctionnalités.
Le capteur optique ultra-haute résolution offre une précision de 3600 dpi, de quoi satisfaire les utilisateurs exigeants et utilisant des écrans 4K. Grâce au commutateur DPI, vous pouvez sélectionner facilement, d'un seul clic, quatre niveaux de résolution prédéfinis (800, 1200, 2400 et 3600 dpi).
La molette de défilement rétroéclairée en rouge attire l'attention, mais vous donne également des informations sur le niveau de résolution sélectionné. La molette de la souris peut s'allumer en permanence ou ne clignoter que brièvement lorsque vous modifiez la résolution à vous de choisir !
Avec deux boutons supplémentaires actionnés par le pouce, vous pouvez avancer ou revenir en arrière dans votre navigateur Internet.
Les parties latérales en caoutchouc assurent une prise en main ferme et une sensation agréable dans la main. Avec sa forme effilée vers l'arrière, la souris offre une ergonomie parfaite aussi bien pour les petites mains que pour les grandes.
Le câble d'1,80 m vous permet de rester libre de vos mouvements et vous pourrez, si nécessaire, raccorder la souris au PC sous le bureau.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

technologie de détection des mouvements

optique

nombre de touches

5

longueur du câble

1.8 m

poids

125 kg

Profondeur

70 mm

Hauteur

35 mm

Largeur

112 mm

résolution

3600...3600 DPI

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.