CHERRY STREAM KEYBOARD USB grey French

Main media

CHERRY STREAM CLAVIER - Clavier - USB - Français - commutateur : CHERRY SX - blanc grisé

 
 

Détails du produit

CHERRY STREAM KEYBOARD - Le meilleur STREAM de tous les temps
- Travail productif : Frappe silencieuse, sensation de frappe incomparable
- Qualité supérieure : Marquage laser résistant à l'usure, mécanismes en ciseaux CHERRY SX exclusif, écolabel Ange Bleu
- Grand confort d'utilisation : 3 LED d'état intégrées, stabilité parfaite, 10 touches de raccourcis bureautiques et multimédia
- Design moderne : Conception ultra plate, concentrée sur l'essentiel, homologation GS
- Version française (AZERTY) / Coloris blanc grisé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

Couleur

autre

interface du clavier

USB

Profondeur

18 mm

Hauteur

163 mm

Modèle type

AZERTY

Largeur

463 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.