Cherry MC 1000 White Mouse Usb 1200dpi

Main media

Cherry MC 1000 White Mouse Usb 1200dpiSouris filaire optique 3 boutons 1200 dpi ambidextreblanc usb

 
 

Détails du produit

La CHERRY MC 1000 se concentre uniquement sur l'essentiel. Une finition de qualité, une fiabilité optimale des boutons et une précision absolue du capteur optique. Les lignes claires du design symétrique permettent aux gauchers comme aux droitiers d'utiliser la souris de manière optimale. Si vous souhaitez des fonctionnalités originales, la CHERRY MC 1000 n'est pas pour vous. Mais si vous recherchez la meilleure qualité dans cette catégorie de prix, cette souris filaire est faite pour vous et vous en profiterez pendant longtemps.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

Couleur

gris

résolution

1200...1200 DPI

technologie de détection des mouvements

optique

nombre de touches

3

longueur du câble

1.8 m

poids

90 kg

Profondeur

62 mm

Hauteur

37 mm

Largeur

109 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.