Cherry MC2000 Mouse Blk 1600dpi infrared

Main media

CHERRY MC 2000 - Souris - droitiers et gauchers - infrarouge - 3 boutons - filaire - USB - gris

 
 

Détails du produit

L'outil professionnel pour un travail efficace. Grâce à son capteur infrarouge, la souris filaire CHERRY MC 2000, avec une résolution impressionnante de 1600 dpi, offre une précision élevée sur différentes surfaces (à l'exception du verre et des surfaces réfléchissantes).
La molette multidirectionnelle avec fonctionnalité de défilement dans 4 directions permet de changer rapidement d'application ou d'onglet, ou d'effectuer un défilement horizontal dans les documents volumineux (p. ex. Excel).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

Couleur

blanc

résolution

1600...1600 DPI

technologie de détection des mouvements

autre

nombre de touches

3

longueur du câble

1.8 m

poids

118 kg

Profondeur

62 mm

Hauteur

37 mm

Largeur

109 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.