Combo keyboard/mouse DW 8000 QWERTY

Main media

CHERRY DW 8000 - Ensemble clavier et souris - sans fil - 2.4 GHz - US avec le symbole de l'euro - blanc, argent

 
 

Détails du produit

L'ensemble sans fil CHERRY DW 8000 allie technologie CHERRY et design raffiné. Il fonctionne grâce à la technologie radio 2,4 GHz. Son clavier ultra plat permet d'écrire rapidement, avec précision et en silence. La souris se distingue par son ergonomie et sa légèreté. Design élégant et esthétique inégalée avec la technologie et la qualité caractéristiques de CHERRY, en résumé : fiabilité, performance et longévité.
Ensemble sans fil au design raffiné
Marquage des touches durable
Clavier sans fil ultra plat avec 5 touches de raccourcis
Souris 3 boutons avec capteur infrarouge et résolution commutable (1000/2000 dpi)
Installation facile ; pas de connaissances techniques nécessaires
Indicateurs d'état de charge des piles sur le clavier et la souris

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

avec souris

Oui

couverture radio

10 m

interface du clavier

USB

Profondeur

18 mm

sans fil

Oui

Hauteur

165 mm

Modèle type

QWERTY

Largeur

441 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.