FingerTIP ID Mouse MC 4900

Main media

CHERRY MC4900 - Souris - droitiers et gauchers - optique - 3 boutons - filaire - USB - argent/noir

 
 

Détails du produit

La souris filaire CHERRY MC 4900 avec capteur FingerTip intégré est idéale pour les postes de travail utilisés par plusieurs utilisateurs dans une entreprise, une administration ou une institution. Qu'il s'agisse d'un logiciel d'identification à signature unique ou à processus de connexion multiples, l'authentification se fait de manière sûre et rapide par empreintes digitales.
La forme symétrique de la CHERRY MC 4900 facilite aussi le changement entre gaucher et droitier. Des côtés en caoutchouc et une molette de défilement particulièrement large améliorent encore le confort d'utilisation.
Sur les systèmes d'exploitation modernes, l'inscription au système fait partie des propositions par défaut ; sur les applications sélectionnées, elle peut être implémentée facilement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

résolution

1375...1375 DPI

technologie de détection des mouvements

optique

nombre de touches

3

longueur du câble

1.8 m

poids

150 kg

profondeur

65 mm

hauteur

40 mm

largeur

115 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.