Keyboard/AZFR 86keys PS2 USB ML-Techn.

Main media

CHERRY Compact-Keyboard G84-4100 - Clavier - PS/2, USB - Français - noir

 
 

Détails du produit

Ce clavier compact ultra plat intéressera tous ceux qui manquent de place et ont besoin d'un matériel léger. Il convient par exemple aux applications bancaires, aux installations médicales ou aux systèmes portables. Et se prête tout aussi bien aux applications 19 pouces. Ce clavier se combine idéalement à tous les PC de bureau minces et ordinateurs portables ainsi qu'au pavé numérique CHERRY G84-4700.
Touches mécaniques avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
Compacité maximum
Grande légèreté
Fonctionnalité intégrale d'un clavier standard
Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
Idéal pour les applications 19' et l'utilisation mobile

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

Largeur

282 mm

Couleur

noir

interface du clavier

USB

Profondeur

26 mm

Hauteur

132 mm

Modèle type

AZERTY

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.