Keyboard/AZFR trackball 89 black

Main media

Détails du produit

Le clavier 'XS Touchpad Keyboard' (G84-5500) allie les avantages d'une commande de souris conviviale et d'une conception compacte. Son grand touchpad à deux boutons permet un pilotage simple et précis du pointeur de souris.
Touchpad d'excellente qualité facile d'utilisation, avec deux boutons clic droit / clic gauche
Haute fiabilité et toucher précis grâce aux touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie mécanique CHERRY ML)
Idéal pour une utilisation intensive grâce à la grande résistance des touches, dont chacune supporte plus de 20 millions de frappes
Dimensions compactes et conception très basse, idéales quand la place manque ainsi que pour les applications 19'
Dimensions et cotes d'encastrement communes à toute la gamme XS
Faible poids - quand chaque gramme compte
Plug and play - utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
Prise en charge de Code Set 3 et UnifiedPOS
Option de fixation pour montage fixe
Pieds d'appui amovibles permettant un réglage sur mesure de l'inclinaison du clavier
Touches programmables facilitant l'accès à certaines fonctions

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

interface du clavier

USB

profondeur

18 mm

hauteur

139 mm

Modèle type

AZERTY

largeur

374 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.