Mouse/3Btn USB PS2+adapterblack/oem

Main media

CHERRY WheelMouse - Souris - droitiers et gauchers - optique - 3 boutons - filaire - PS/2, USB - noir

 
 

Détails du produit

Branchez et démarrez
Souris plug and play confortable, pour droitiers et gauchers.
Grâce à sa taille agréable et à sa forme idéale, la souris épouse parfaitement la main et régale les yeux.
Points forts
• Capteur optique pour un positionnement précis du pointeur de la souris
• Compatible avec PC et Mac grâce au port USB
• Performance et précision grâce à la résolution de 1000 dpi
• Défilement facile avec la molette PowerWheel
• Design élégant, souris optimales pour droitiers et gauchers
• Connexion/déconnexion possible pendant le fonctionnement
• Adaptateur PS/2 fourni

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Souris d'ordinateur

couleur

noir

résolution

1000...1000 DPI

technologie de détection des mouvements

optique

nombre de touches

3

longueur du câble

1.8 m

poids

135 kg

profondeur

65 mm

hauteur

40 mm

largeur

120 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.