Scanner de documents bureautique, recto-verso, 40 ppm/80 ipm, chargeur ADF 80 f.

Main media

Scanner de documents bureautique, recto-verso, 40 ppm/80 ipm, chargeur ADF 80 f., Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

 
 

Détails du produit

Doté des connectivités Ethernet et Wi-Fi haut débit, et d'un écran tactile personnalisé au profil utilisateur. Idéal pour les flux de travail complexes et le partage de documents en entreprise.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Imprimante/télécopieur/scanner

commande via Bluetooth

Non

connectable via Wi-Fi

Oui

format de papier max.

A4 (ISO 216)

scanner

Oui

raccordement LAN

Oui

raccordement USB

Oui

profondeur

215.9 mm

hauteur

190.5 mm

largeur

299.5 mm

Info produit

Code Douane

84716070

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.