SIMATIC IPC347G (Rack PC, 19, 4UH)

Main media

SIMATIC IPC347G (Rack PC, 19, 4UH) , 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB en face avant, 4x USB en face arrière, 2x USB interne, 2x en série, 2x PS/2, audio , aucun lecteur DVD +/-RW , bloc d'alimentation industriel 100/240V, sans câble

 
 

Détails du produit


Les SIMATIC Panel PC conviennent aussi bien à une utilisation dans des armoires, pupitres ou tableaux que directement sur la machine. Leurs domaines typiques d'utilisation sont l'automatisation manufacturière et des procédés.

Simatic ipc panel basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic ipc panel basic

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

PC industriel

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)

0

nombre d'emplacements libres ISA

0

nombre d'emplacements libres AGP

0

mémoire principale max.

32000 Moctet

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

température de fonctionnement

5...40 °C

Hauteur

176 mm

Profondeur

465.8 mm

Largeur

430 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.