SIMATIC IoT2000 Input Module sink/source

Main media

SIMATIC IoT2000, module d'entrée Sink/Source, 10x DI, blindage ARDUINO pour SIMATIC IoT2020 et IoT2040

 
 

Détails du produit


Le SIMATIC IOT20xx est la plateforme ouverte et fiable pour la collecte, le traitement et la transmission de données directement dans l'environnement de fabrication. Il convient idéalement comme passerelle entre le cloud ou le niveau TI de l'entreprise et la production. Il peut toutefois jouer son rôle d'interface dans les deux sens. Il transmet aussi des données analysées du cloud à la commande de production. Cet échange de données continu ferme la boucle d'optimisation de la fabrication. L'ouverture du système en termes de protocoles de communication et de langages de programmation évolués supportés autorise la réalisation de solutions sur mesure.

Simatic iot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic iot

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

PC industriel

avec disque optique

Non

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio GPRS

Non

tension d'alimentation DC

9...9 V

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

standard radio Bluetooth

Non

maître IO-Link

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

montage possible sur barres profilées

Non

nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)

0

nombre d'emplacements libres ISA

0

nombre d'emplacements libres AGP

0

avec lecteur de disquettes

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

Type de tension d'alimentation

DC

protocole pris en charge pour LON

Non

température de fonctionnement

0...0 °C

avec disque dur

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Profondeur

32 mm

Hauteur

57 mm

Largeur

75 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.