LV tout intégrable 14 couverts, Classe énergétique A, 42 DB

Main media

Lave-vaisselle intégrable XL 82cm - Façade aluminium - 14 couverts - 42 dB(A) Classe A - Chargement 3 niveaux - Système d'aspersion 9 Spray - 8 Programmes - Sécurité Aqua Safe- 2 moteurs à induction

 
 

Détails du produit

Turbo séchage
Panier a couvert ajustable sur les cotés

-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 9.1Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

A

hauteur de niche

820...820 mm

type de construction

appareil encastré

type d'exécution

intégrable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.