Lave-vaisselle intégrable 82cm style 14 couverts

Main media

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82cm - Façade en aluminium - 14 couverts - 39 dB(A) Classe B - Construction 8 Steel en acier inoxydable 18/9 - Prélavage intensif SuperCleaning - 3 niveaux de chargement - Système d'aspersion 9 Spray - 14

 
 

Détails du produit

Dosage automatique pour un résultat de lavage exceptionnel sans gaspillage
Ouverture de porte push to open, compatible avec les cuisines sans poignée
Niveau sonore très faible, 39dB !
Construction robuste 8 steel avec tous les composant smajeurs du lave-vaisselle en acier inox.

Style (lv)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Style (lv)

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.