Lave-vaisselle intégrable 86cm style 15 couverts

Main media

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86cm - Façade en aluminium - 15 couverts - 39dB(A) Classe B - Construction 8 Steel en acier inoxydable - Prélavage intensif SuperCleaning - 3 niveaux de chargement - Système d'aspersion 10 Spray - 15 Pro

 
 

Détails du produit

Dosage automatique pour un résultat de lavage exceptionnel sans gaspillage
Ouverture de porte push to open, compatible avec les cuisines sans poignée
Niveau sonore très faible, 39dB !
Construction robuste 8 steel avec tous les composant smajeurs du lave-vaisselle en acier inox.

Style (lv)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Style (lv)

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.