Lave-vaisselle pose, libre 13 couverts, classe E /47dB, Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 47 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 13
  • Largeur 60 mm

5 programmes dont Express 30min, Fonction demi-charge, Départ différé 1-24h, Moteur induction, 4 temperature de lavage, affichage LED, affichage du temps restant, fonction demi-charge, voyant liquide de rinçage/sel

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

11 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

largeur de niche

600...600 mm

couleur de base du diaphragme

blanc

émission du bruit

47 dB(A) re 1 pW

capacité en couverts

13

type de construction

appareil indépendant

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.