Lave-linge 12kg 1400tr/min dosage automatique style

Main media

Lave-linge-12kg-1400 tours/min-Écran TFT couleur Style-Classe A-Construction Quattro : robuste, durable et antivibration-Dosage automatique combiné au Système de pulvérisation arrosage Pro Wash pour un lavage performant-Absence de souffle

 
 

Détails du produit

Système à suspension Quattro™ : construction robuste, durable et stable, qui repose sur 4 amortisseurs, prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.
Dosage automatique combiné au système Pro Wash™ : assure un lavage performant et économique, grâce à un dosage adéquat de la lessive et une circulation active du bain lessiviel qui pénètre au cœur du linge, grâce au dispositif Pro Wash à effet de douche.
Dispositif Pro Wash™ : permet la circulation active du bain lessiviel et l'empêche de stagner dans le fond du tambour. Ce bain lessiviel est injecté dans le tambour par le haut au travers de 2 arrivées d'eau fixées au-dessus de la cuve. Ce bain lessiviel pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge pour bien le nettoyer. Le dispositif Pro Wash™ produit un effet de douche.
Plus d'hygiène : le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc qui empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique et facilite le déchargement du linge.

Style

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de durabilité 8.8
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Style

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.