Lave-linge 9kg 1600tr/min ProWash classic

Main media

Lave-linge-9kg-1600 tours/min-Écran LCD haute définition Classic-Classe A-Construction Quattro : robuste, durable et antivibration-Dispositif Pro Washpour une dilution optimale de la lessive et un lavage efficace-Absence de soufflet en ca

 
 

Détails du produit

Système à suspension Quattro™ : construction robuste, durable et stable, qui repose sur 4 amortisseurs, prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.
Dispositif Pro Wash™ : permet la circulation active du bain lessiviel et l'empêche de stagner dans le fond du tambour. Ce bain lessiviel est injecté dans le tambour par le haut au travers de 2 arrivées d'eau fixées au-dessus de la cuve. Ce bain lessiviel pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge pour bien le nettoyer. Le dispositif Pro Wash™ produit un effet de douche.
Dispositif Pro Wash™ : permet la circulation active du bain lessiviel et l'empêche de stagner dans le fond du tambour. Ce bain lessiviel est injecté dans le tambour par le haut au travers de 2 arrivées d'eau fixées au-dessus de la cuve. Ce bain lessiviel pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge pour bien le nettoyer. Le dispositif Pro Wash™ produit un effet de douche.
Programme Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A)

Classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de durabilité 8.8
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classic

Multiple de vente

1

Code Douane

84501190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.