Lave-linge Classe A 53KWh 11kg 1400trs/min 52litres/cycle 72dB

Main media

Lave-linge-11kg-1400 tours/min-Écran LCD haute définition Logic-Classe A/A/B-Quattro: construction sur 4 amortisseurs, robuste et durable-SteelSeal: hublot sans soufflet en caoutchouc anti moisissure -Tambour Active Drum-23 programmes do

 
 

Détails du produit

Système à suspension Quattro™ : construction robuste, durable et stable, qui repose sur 4 amortisseurs, prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.
Plus d'hygiène : le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc qui empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique et facilite le déchargement du linge.
Tambour Active Drum™ : assure les meilleures performances de lavage. Grâce à ses aubes en forme de sablier, le linge est réparti et dirigé au centre du tambour sur un coussin d'eau formé par les  perforations, pour un brassage efficace, doux et qui préserve les fibres.
Programme Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A)

Logic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de durabilité 8.8
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logic

Multiple de vente

1

Code Douane

84501190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.