LG RH9V50WH Sèche-linge Classe énergie A++ 228kWh/an 9kg 64dB

Main media

Pompe à chaleur - Moteur Inverter - Compresseur Dual Inverter - Contrôle du séchage par sonde - Programme Anti-allergie - Wifi - Condenseur Autonettoyant - A ++ - 64 dB

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84512100

Sèche-linge

avec éclairage intérieur

Oui

classe d'efficacité énergétique (392/2012/EU)

A++

classe d'efficience de condensation (392/2012/EU)

A

capacité « coton »

9 kg

émission du bruit

64 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

blanc

volume du tambour

207 l

type de séchage

condensation

position des charnières

gauche interchangeable

hauteur avec plan de travail

920 mm

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

type de chauffage

pompe à chaleur

Profondeur

702 mm

Largeur

660 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.