Sèche-linge pompe chaleur 11kg logic

Main media

Sèche-linge-Pompe à chaleur-11kg-Écran LCD nématique haute définition Logic-Classe énergie A++-Système Butterfly : détente de la fibre du vêtement et rotation alternée du tambour inox-14 programmes-Moteur inductio

 
 

Détails du produit

Sèche-linge-Pompe à chaleur-11kg-Écran LCD nématique haute définition Logic-Classe énergie A++-Système Butterfly™ : détente de la fibre du vêtement et rotation alternée du tambour inox-14 programmes-Moteur inductio A++

Logic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logic

Multiple de vente

1

Code Douane

84512900

Sèche-linge

durée du programme coton à charge partielle

150 min

durée du programme coton à pleine charge

240 min

capacité « coton »

11 kg

couleur de base du diaphragme

blanc

émission du bruit

65 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

blanc

fréquence

50 Hz

volume du tambour

145 l

type de séchage

condensation

sélection de l'heure de démarrage

présélection de l'heure définie

protection de l'appareil

10 A

tension

220...240 V

position des charnières

droit interchangeable

hauteur avec plan de travail

850 mm

affichage du temps restant

Oui

valeur de raccordement

700 W

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

type de chauffage

pompe à chaleur

commande

électronique

Profondeur

769 mm

Largeur

595 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.