Pression maximum (bar) 10
Plage de pressions () Pression basse
Consommation d'eau à 4 bars (l/h) max. 180
Puissance absorbée (kW) 0.3
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) 600 – 800
Largeur de travail des brosses-rouleau (mm) 300
Couleur () Jaune
Poids sans accessoires (kg) 4.5
Poids avec emballage (kg) 6
Dimensions (L × l × H) (mm) 347 x 307 x 1314
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane