AD 2 XEU-II

Main media

Détails du produit

Puissance absorbée (W) 600
Taille de la cuve (l) 14
Matériau de la cuve () Métal
Longueur du câble (m) 4
Diamètre nominal des accessoires (mm) 35
Raccordement électrique (V / Hz) 220 – 240 / 50 – 60
Couleur () Noir
Poids sans accessoires (kg) 4.4
Poids avec emballage (kg) 7
Dimensions (L × l × H) (mm) 345 x 330 x 440

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.