HD 4/10 X Plus Classic XEU

Main media

Détails du produit

Raccordement électrique (V / Hz) 1 / 220 / 50
Débit d'eau (l/h) 400
Pression de service (bar) 100 – max. 145
Poids sans accessoires (kg) 17.7
Poids avec emballage (kg) 20.6
Dimensions (L × l × H) (mm) 335 x 320 x 845

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.6
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243008

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.