HD 5/13 EX Plus Classic XEU

Main media

Détails du produit

Raccordement électrique () 1 / 230 / 50
Débit d'eau (l/h) 500
Température d'admission (°C) 60
Pression de service (bar) 130
Pression maximum (bar) 170
Puissance de raccordement (kW) 2.7
Câble électrique (m) 5
Taille de buse () 34
Arrivée d'eau () 3/4?
Mobilité () Chariot
Couleur () Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 21
Poids avec emballage (kg) 28.5
Dimensions (L × l × H) (mm) 334 x 366 x 954

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 8.9
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243008

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.