Défroisseur vertical 1680 W - Niagara Pro - Bleu/Blanc - PC1503

Main media

Défroisseur vertical - Niagara Pro - PC1503 - Couleur : Bleu et blanc Puissance max: 1680 W Débit de vapeur : 40g/min Réservoir : 200 ml Repasser vos vêtements directement sur cintre Idéal pour les rideaux Prêt en 25 secondes

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

valeur de raccordement

1680 W

semelle de repassage

semelle en acier inoxydable

Modèle type

brosse à vapeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.