Fer à repasser avec semelle anodisée 3 000 W - Geyser Eco 3000 - 918776000

Main media

Fer à repasser 3 000 W - Geyser Eco 3000 Couleur : Noir et vert Vapeur de 0 à 50 grammes Débit vapeur : 200 g / min Semelle anodisée Pointe de précision Position ECO Système antitartreSystème anti-goutte Capacité du réservoir : 340 ml

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

débit de vapeur

200 g/min

transparent

Oui

avec coupure de sécurité

Oui

couleur de base

noir

valeur de raccordement

3000 W

système d'anticalcaire

Oui

citerne

fixé

semelle de repassage

autre

Modèle type

fer à repasser à vapeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.