Fer à repasser vapeur 2200 W - PTSI 2200 Rose - 918978000

Main media

Fer à repasser vapeur 2200 W - PTSI 2200 Rose Jet vapeur : 110 g/mn Régulateur de vapeur et de température Pointe de précision Repassage vertical Double système anticalcaire Système autonettoyant Semelle silver

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

débit de vapeur

110 g/min

transparent

Non

avec coupure de sécurité

Non

couleur de base

rose

valeur de raccordement

2200 W

système d'anticalcaire

Oui

citerne

fixé

semelle de repassage

autre

Modèle type

fer à repasser à vapeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.