Dyson purificateur cool formaldehyde TP09, capture la poussière ultrafine et les allergènes.
Le purificateur Dyson Purificateur Cool Formaldehyde connecté est 2 en 1 : il purifie l'air et ventile intelligemment.
Il élimine automatiquement 99,95 % des allergènes et polluants de l'air, aussi petits que 0.1 micron et capture les odeurs et émanations nocives. Il s'adapte aisément à tout type d'intérieur grâce à son design or/blanc et élégant.
Détecte précisément le formaldéhyde:
Le purificateur utilise un capteur à l'état solide pour détecter les
molécules de formaldéhyde, 500 plus petites que 0,1 micron. Sa précision est préservée pendant toute la durée de vie de l'appareil.
Norme HEPA H133:
L'ensemble de l'appareil est scellé hermétiquement conformément à la
norme HEPA H13. Pour que ce qui est capturé n'en ressort pas.
Détecte les polluants en temps réel:
Détecte automatiquement les particules et les polluants gazeux dans l'air, puis analyse et crée des rapports sur la qualité de l'air en temps réel. Cela vous permet de surveiller la qualité de l'air sur l'écran LCD.
Détruit le formaldéhyde, en continu:
Le filtre catalytique capture et détruit le formaldéhyde. Il fonctionne en permanence et n'a jamais besoin d'être remplacé.
Filtration:
L'appareil capture les polluants grâce à ses filtres HEPA et à charbon actif, positionnés à 360° dans le socle de l'appareil. Le système de filtration hermétique associe un filtre à charbon actif pour absorber les gaz et un filtre HEPA en fibre de verre qui capture 99,95 % desparticules microscopiques aussi petites que 0,1 micron.
Projette un flux d'air purifié dans toute la pièce:
La technologie Air Multiplier™ génère un flux régulier et puissant de 290L d'air par seconde, qui fait circuler l'air purifié dans toute la pièce.
Silencieux:
Son fonctionnement est silencieux: le purificateur ne dépasse pas 46dB en vitesse 4.
Programmateur:
La fonction programmateur permet de programmer l'arrêt de l'appareil après un laps de temps : de 1 à 8 heures.
Oscille jusqu'à 350° :
Angle d'oscillation ajustable de 45° à 350° afin d'aider à projeter de l'air pure dans l'ensemble de la pièce.
Mode ambiant:
Il projette le flux d'air à l'arrière de l'appareil. Pour purifier, sans vous rafraîchir.
Mode nuit:
Il surveille et purifie l'air en utilisant ses réglages les plus silencieux et en réduisant la luminosité de l'affichage.
pour voir vos prix et les stocks
circulation d'air
adapté à une superficie jusqu'à
volume de la citerne
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente