Ventilateur tour Dyson Cool blanc/argent AM07

Main media

Technologie Air Multiplier puissante. Conçu pour les grands espaces.-Ventilateur Dyson Cool AM07

 
 

Détails du produit

Le Dyson Pure Cool TP00 est un appareil 2 en 1, qui permet de purifier et ventiler votre intérieur
Design :
Le Dyson Purifier Cool s'adapte aisément à tout type d'intérieur grâce à son design blanc et élégant.
Usage :
Le purificateur d'air offre un air sain, idéal pour les personnes soufrant d'allergies et d'asthme.
Parfait pour un bureau, une buanderie, une chambre dont celle des enfants, un cabinet médical ou dentaire, une salle d'attente, un salon et bien évidemment votre domicile.
Purificateur intelligent :
Détecte automatiquement les particules et les polluants gazeux dans l'air, puis analyse et crée des rapports sur la qualité de l'air en temps réel.
Capture les polluants :
Capture les polluants grâce à ses filtres HEPA et à charbon actif, positionnés à 360° dans le socle de l'appareil.
Le système de filtration hermétique associe un filtre à charbon actif pour absorber les gaz et un filtre HEPA en fibre de verre qui capture 99,95 %des particules microscopiques aussi petites que 0,1 micron.
Technologie Air Multiplier :
La technologie Air Multiplier génère un flux régulier et puissant de 290 litres d'air par seconde, qui fait circuler l'air purifié dans toute la pièce.
Grâce à la projection longue portée, son flux puissant d'air purifié permet de ventiler toute une pièce de façon homogène.
Mode ambiant :
Projette le flux d'air à l'arrière de l'appareil. Pour purifier, sans vous rafraîchir.
20% plus silencieux :
Conçu acoustiquement pour réduire les vibrations, il est donc 20% plus silencieux que le modèle précédent (15 dB).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Humidificateur d'air / purificateur d'air

Profondeur

200 mm

Hauteur

983.0 mm

Largeur

190.0 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.