Smartphone Pack pro CORE-X5 : X-CABLE + X-GLASS pièces 10 ans

Main media

Smartphone CORE-X5 écran 5,45'' - 18/9 mémoire ROM 64Go, RAM 4Go, extension MicroSD, double SIM+microSD, photo 48 MP, 256g, batterie 4940mAh, DAS tête 1,335 W/kg, corps 1,521 W/kg, DAS membres 3,041 W/kg pièces détachées disponibles 10 ans

 
 

Détails du produit

Le CORE X5 est pensé pour les professionnels évoluant dans un environnement hostile où un moyen
de communication direct est impératif à la réussite de leur mission, le CORE-X5 est
l'appareil sur mesure pour le professionnels. Sa couverture
réseaux complète et son autonomie renforcée sont combinés à 4 boutons
programmables et un haut-parleur puissant de 100dB.
Doté du processeur 8-Core Qualcomm ® Snapdragon™ 665 et ses 4Go de RAM et 64 Go
de mémoire, le CORE-X5 possède la fluidité pour naviguer sur toute les applications métiers.
Affichant une durabilité et une robustesse à toute épreuve, il s'impose comme l'outil
de travail en condition extrêmes et missions critiques. Bandes PMR, HP 100dB SnapdragonTM 665, 4Go de RAM et 64Go de mémoire Ergonomie & Durabilité : Garanti 5 ans, Certification AER

Core

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Core

Téléphone portable

réseau double bande

Oui

avec radio FM

Oui

avec caméra

Oui

avec lecteur MP3

Oui

avec commande vocale

Oui

mémoire évolutive

Oui

avec clavier complet

Non

transfert de données par GPRS

Oui

fonction Push-Mail

Oui

transfert de données par WLAN

Oui

transfert de données par USB

Oui

transfert de données par Bluetooth

Oui

autre réseau

Oui

dual-SIM

Oui

réseau tribande

Oui

réseau quadribande

Oui

temps de veille jusqu'à

744 h

temps de conversation jusqu'à

32 h

avec écran tactile

Oui

type de construction

téléphone portable monobloc (standard)

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.