Câble Nexans U-1000 R2V 5G1,5 mm² DISTINGO en couronne de 25m. Doté d'une âme en cuivre rigide pour les installations tertiaires ou industrielles.
Le câble Nexans U-1000 R2V DISTINGO™ pour les sections du 1.5mm² au 16mm² et de 1 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. DISTINGO™ intègre deux améliorations majeures pleines d’avantages : marquage métrique et repérage couleur. Existant également dans notre offre unique de "Petites couronnes" en conditionnement de 10 mètres ou de 25 mètres, ce câble peut répondre à de nouveaux besoins : - optimiser le stockage dans de petits espaces tels que les véhicules professionnels - disposer d'un bon compromis "conditionnements / longueurs" pour de petites rénovations, fins de chantiers, imprévus - bénéficier d'un service différenciant "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
U-1000 r2v distingo® nx'tag
pour voir vos prix et les stocks
Type câble
sans halogène selon IEC 60754-1
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
convient comme câble à haute tension
convient comme câble à moyenne tension
certifié pour utilisation nautique/maritime
géométrie du câble
spécification de l'isolation principale
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
surface du conducteur
température max. admissible du conducteur
sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
tension nominale U0
classe du conducteur
matériau de la gaine
matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
tension nominale U
poids
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme