L904 2 PAIRES 5/10 GRIS Touret 250m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur autre

L904 2 PAIRES 5/10 GRIS Touret 250m

 
 

Détails du produit

La téléphonie Made in France !

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

autre

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

45 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

90 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

90 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

diamètre externe approx.

5 mm

câblage

faisceau

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

4

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

5...40 °C

armature/ferraillage

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

autre

diamètre du conducteur

1.3 mm

catégorie

autre

Couleur de la gaine

gris

élément de câblage

pairs

poids

41.88 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0 mm²

Info produit

Multiple de vente

250

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.