Câble pour système de convoyage,U0/U: 0,6/1 kV, Caoutchouc, Identification des c

Main media

Câble pour système de convoyage,U0/U: 0,6/1 kV, Caoutchouc, Identification des conducteurs: Couleurs, flexible

 
 

Détails du produit

Ölflex® crane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour utilisation mobile

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Oui

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

autre

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

surface du conducteur

étamé

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

avec conducteur de protection

Oui

diamètre externe approx.

23.4 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

Nbre de conducteurs

4

tension nominale U0

0.6 kV

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...60 °C

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

caoutchouc

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

autre

tension nominale U

1 kV

poids

1017 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

caoutchouc

Section du conducteur

10 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Gamme

Ölflex® crane

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.