NEXANS IRVE Cca FRN1X1G1 AR 3x1x95+50

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur aluminium
  • Section du conducteur 95 mm²

Torsade NEXANS IRVE Cca FR-N1X1G1-AR 3x1x95+50 - pour alimentation des Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique en parking intérieur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1

Nbre de conducteurs

4

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

tension nominale U0

0.6 V

matériau du conducteur

aluminium

Couleur de la gaine

noir

tension nominale U

1 V

Section du conducteur

95 mm²

Info produit

Code Douane

85444999

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.