Fil rigide H07VR 25 mm² Vert/Jaune en couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • Section du conducteur 25 mm²

Fil rigide H07VR 25 mm² Vert/Jaune en couronne de 100m, sans gaine, avec un isolant du fil cuivre en PVC

 
 

Détails du produit

H07v-r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Nbre de conducteurs

1

couleur de conducteur

vert/jaune

Section du conducteur

25 mm²

forme du conducteur

rond

Info produit

Gamme

H07v-r

Multiple de vente

100

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.