Nexans fil rigide H07V-R 1x6 Vert-jaune touret MOBIWAY Mob de 500m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 6 mm²
ICON

Nexans H07V-R Mobiway Mob 1x6 Vert-jaune touret de 500m, prévu pour l'équipement des logements, bureaux, etc.. et spécialement destiné au câblage des tableaux. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec le fil H07V-R.

 
 

Détails du produit

Fil de haute qualité fabriqué par Nexans en France

H07v-r mobiway

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

diamètre externe approx.

4.52 mm

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

Nbre de conducteurs

1

tension nominale U0

450 V

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

sans

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

multicolore

tension nominale U

750 V

poids

66 kg/km

isolation des fils

polychlorure de vinyle (PVC)

Section du conducteur

6 mm²

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444991

Gamme

H07v-r mobiway

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.