Nexans fil rigide H07 VU Mobiway Pop 2.5 Noir bobinot de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 2.5 mm²
ICON

Nexans H07V-U Mobiway Pop 2.5 noir fil rigide 100m, prévu pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.. et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

 
 

Détails du produit

Nexans révolutionne les chantiers grâce à sa nouvelle solution Mobiway POP. Les bobinots sont conçus et fabriqués en France

Mobiway pop h07v-u

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

brins torsadés

Non

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

diamètre externe approx.

3.27 mm

Nbre de conducteurs

1

tension nominale U0

450 V

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

sans

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

noir

tension nominale U

750 V

poids

29 kg/km

isolation des fils

polychlorure de vinyle (PVC)

Section du conducteur

2.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Gamme

Mobiway pop h07v-u

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.