Câble bus, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1X4X0.34, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur cuivre
ICON

Câble bus, CAN, Pose fixe, Impédance de surtension nominale: 120, 1X4X0.34, noir, 7.6 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polypropylène (PP)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

114 mm

taille AWG

22

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

diamètre externe approx.

7.6 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

Nbre de conducteurs

4

gaine de protection

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...105 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...0 °C

impédance caractéristique

120 Ohm

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

blindage sur câblage

tresse

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

catégorie

autre

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

quadruple

poids

61 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.34 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.