Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 marron couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 1.5 mm²
  • Nbre de conducteurs 1

Fil souple H07Z1-K LSOH sans halogène 1,5 mm2 marron couronne de 100m de classe 5 avec une isolation en matériau thermoplastique LSOH sans halogène, particulièrement adapté aux bâtiments recevant du public

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Couleur de la gaine

marron

Section du conducteur

1.5 mm²

Nbre de conducteurs

1

Info produit

Code Douane

85444995

Multiple de vente

100

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.