Boîtier Cand. STREETBOX M + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm² + cache

Main media
ICON

StreetBox M - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² - cache - cartouche fusible 4A fournie

 
 

Détails du produit

Le boîtier StreetBox M est destiné à être installé dans un fût de candélabre de diamètre intérieur 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H 270 x L 52 x P 62mm
Equipé d'un bornier 2 étages 4 x 16mm² maxi
1 coupe circuit Uni + Neutre 10 x 38 + cartouche fusible 4A
Système d'accrochage réglable en hauteur
Fusible gG 4A fourni

Streetbox

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Streetbox

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Protection et connexion du point lumineux

Matériau

polycarbonate (PC)

section de câble max.

16 mm²

Profondeur

62 mm

Hauteur

270 mm

Largeur

52 mm

Couleur

incolore

Classe électrique

II

Type de pose

dans le candélabre

longueur de la trappe de visite

300 mm

largeur de la trappe de visite

55 mm

application parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.